- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- デジタル 水平 器 レーザーのおすすめ人気ランキング
デジタル 水平 器 レーザーのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新115件の「デジタル 水平 器 レーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル角度計 校正」、「レーザーポインター 水平器」、「デジタルレベル」などの商品も取り扱っております。
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離
屋外/約10m、屋内/約30m
材質
本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力
1mW以下(JISクラス2)
ビーム径
5mで約Φ3mm
気泡管感度
水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度
5mで±2mm
気泡管精度
水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)
640~660
保管温度範囲(℃)
-20~60
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
サッと取り出してピタッと墨出し。
位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。
特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
付属品
電池
質量(g)
100(電池・ピン含む)
電源
単四アルカリ乾電池×2
精度(mm)
1mで1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×51×46
光源
可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下
波長(nm)
650
1台
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
表示精度
デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示
【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能
IP65相当
オートパワーオフ
約10分
電源
単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質
本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
樹脂
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×52×28
最小単位
(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)
±0.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度
(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度
(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
60.5
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品
アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源
単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度
7m±1mm
光源
可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲
±3°
レーザー安全基準
JISクラス1M
ライン幅(mm)
約3/10m
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
セット内容
CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書
材質
アルミ押出し材
長さ(mm)
51
厚さ(mm)
33
測定範囲
180°×2方向(360°)
高さ(mm)
51
電源
リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示
0.1°
使用温度範囲
5~50℃
測定精度
±0.2°(±3.5mm/m)
質量(g)
118
仕様
ネオジムマグネット付
壁面・床面を墨線で汚すことなく、水平・垂直がこれ1台で墨出しOK!
用途屋内・屋外の建設現場、内装工事、電気工事に最適です。
1枚
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
セット内容
本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
160(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×53×29
測定精度
±1.5mm、傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)
0~360
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
515
測定単位
0.5mm、傾斜測定0.1°
測定範囲(m)
0.05~50
防塵防水性能
IP65
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
関連資料
(1.74MB)
メモリー数
30
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。
最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番
761-6180
材質
測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)
59
厚さ(mm)
28
測定範囲
360°(4方向90°)
高さ(mm)
59
電源
単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示
0.1°
測定精度
±0.2°(0°、90°時±0.1°)
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)
153×48×31
種別
デジタル傾斜レベル
測定範囲
360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷